Buhar yavaşlatıcı WÜTOP DB 20 kabartmalı

VAPRETRDR-DB20-WHTE-L50M-W1,5M-75SM

Ürün no. 0681000267

EAN 4050641900173

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Buhar yavaşlatıcı WÜTOP DB 20 kabartmalı

Ürün no. 0681000267

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 75 m2

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Extremely resistant and vapour-permeable vapour retarder.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Kumaş ağ ile

m² başına kaplama ağırlığı

130 g

Rulo uzunluğu

50 m

Rulo genişliği

1,5 m

Alan

75 m²

Palet başına rulo sayısı

50 ADET

Malzeme

Polietilen/HDPE/PP Polipropilen

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun

Suyun nüfuz etmesine karşı direnç

W1

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna)

140 N

Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine)

160 N

50 mm'de bir boyuna germe kuvveti

270 N

50 mm'de bir enine germe kuvveti

200 N

Renk

Beyaz

Su buharı difüzyonuna eşit min./maks. hava katmanı kalınlığı /koşullar

20-55 m / EN 1931 ile uyumlu

Genişlik

1,5 m

Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk

3 Ay

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-310ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
Folyo yapıştırıcı, WÜTOP

ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML

Tested system adhesive for permanent sealing of vapour retarders/barriers indoors without a clamping batten
x 20 ad.
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL

EURASOL-TEK TARAFLI BANT 60MM

Extremely strong, versatile adhesive sealing tape for airtight and windproof bonding of non-breathable membranes, vapour barriers and vapour retarders and for airtight butt joint bonding of OSB boards
Yapışkan sızdırmazlık bandı EURASOL P

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-P)-60MM

High-quality, paper-based adhesive tape for indoor use for permanent airtight bonding. Protects against moisture and mould growth in the insulation. Ideal for ecologically friendly construction.
x 6 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımba tabancası, ST 11 Ergonomic

HAMSTPL-(STAPLE6-10MM)

Professional all-round tacker for staples up to 10 mm long
x 1 ad.
El zımba tabancası HT 34

EL ZIMBASI -HT34-(4-14MM)

High-performance manual stapler for staples up to 14 mm long
x 1 ad.
Manuel zımba tabancası HT 53

ZIMBA MAKİNASI (4-10 MM ZIMBALAR İÇİN)

Daha ince malzemeler için yüksek darbe mukavemeti
x 1 ad.
El tipi ve darbeli zımba için zımba telleri

ZIMBA TELİ 6MM (0714811/0714834 İÇİN)

For universal use for all appropriate staplers
x 5000 ad.
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ad.