Buji sökme anahtarı, 3/8 inç, mıknatıslı
3/8 KALEM BUJI LOKMASI 20.8MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 20,8 mm |
Lama boyunca genişlik inç | 13/16 inç |
Uzunluk (L1) | 80 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 27 mm |
Harici sürücü | WS3/8 |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 25 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 10 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 144,399 g |