Buji sökme anahtarı, 3/8 inç, mıknatıslı
SPRKPLGTL-SKTWRNCH-3/8IN-WS16-5/8IN
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 16 mm |
Lama boyunca genişlik inç | 5/8 inç |
Uzunluk (L1) | 80 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22 mm |
Harici sürücü | WS3/8 |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 21 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 9 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 145,600 g |