Bulino con manico in materiale plastico bicomponente

Punteruolo
PUNTERUOLO ZEBRA LUNGH.120MM 4MM

Cod. art. 071463 150

EAN 4045727813546

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Bulino con manico in materiale plastico bicomponente

Cod. art. 071463 150
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
  • Durezza in punta 54 - 58 HRC

  • Durezza parte battente 38 - 46 HRC
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

120 mm

Diametro piano di battuta (a)

10 mm

Larghezza punta (d)

2 mm

Lunghezza paracolpi (S1)

30 mm