Bullone per bussole di giunzione per mobili SE 15

Perni di giunzione SE 15
PERNO-GIUNZ-SE15-EURO5-34MM-ZN

Cod. art. 0683242636

EAN 4056807592466

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Bullone per bussole di giunzione per mobili SE 15

Cod. art. 0683242636

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Filettatura M6 o filettatura diretta per foro ∅ 5 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Distanza di foratura (L3)

34 mm

Diametro perno

7 mm

Diametro foro

8 mm

Tipo filettatura

Filettatura europea

Lunghezza filettatura (L2)

11 mm

Lunghezza (L1)

41 mm