Burin plat Max à auto-affûtage
Burin plat SDS-max à auto-affûtage
Art. N° 0647872427
EAN 4045989471805
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Burin plat normal
- Corps de bêche conique
- S'émousse, performances de burinage
- Doit être réaffûté
- Multiples lors du travail
- Coûts d'entretien
Burin plat Würth
- Corps de bêche présentant une épaisseur uniforme
- Resharpens lui-même
- Haut niveau d'évacuation des copeaux
- Pas d'interruption lors du travail
- Aucun coût de rectification
- Double bêche longueur les burins traditionnels
- 30 % d'augmentation des copeaux par rapport à un burin bêche standard
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour toutes les machines avec fixation SDS-max.
Longueur | 350 mm |
Largeur | 50 mm |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |