Bushing chisel carbide MAX

Bushing chisel carbide MAX

Ürün no. 0647867250

EAN 4065746617499

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bushing chisel carbide MAX

Ürün no. 0647867250
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
One-piece premium bush hammer with carbide teeth and tool holder suitable for SDS-max.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

250 mm

Genişlik

40 mm

Derinlik

40 mm

Diş sayısı

25 ADET

Şaft

SDS-max için uygun

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Darbeli matkap/kırıcı matkap BMH 45-XE

ELEK.DARB.KIRICI DELİCİ MATKAP, BMH45-XE

SDS-max bağlantı mandreni ile güçlü ve titreşim önleyici 8 kg'lık darbeli matkap/kırıcı matkap.
x 1 ad.
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü