Bushing chisel carbide PLUS

Bushing chisel carbide PLUS

Ürün no. 0648867250

EAN 4065746617505

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bushing chisel carbide PLUS

Ürün no. 0648867250
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
One-piece premium bush hammer with carbide teeth and tool holder suitable for SDS-plus.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

250 mm

Genişlik

40 mm

Derinlik

40 mm

Diş sayısı

25 ADET

Şaft

SDS-Plus için uygun

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Elektrikli darbeli matkap/kırıcı delici, BMH 32-XE

HAMDRLCHPNGHAM-EL-(BMH32-XE)

Robust hammer drill and chipping hammer with SDS-plus drive arbour for drilling diameters up to 32 mm in concrete
x 1 ad.
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü