Bussola di collegamento con perni
Boccola di giunzione con bullone per SV 30
Cod. art. 0683230008
EAN 4038898691914
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Per foro passante da 5 mm sui fianchi centrali
Elevata resistenza, dato che la parte centrale non ha bisogno di assorbire alcuna forza di estrazione
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Azionamento interno | Z2 |
Materiale | Acciaio |
Per spessore materiale | 19 mm |
Lunghezza (L) | 18 mm |
Finitura bullone | Tipo zincato |
Finitura boccola | Tipo zincato |