Butyl-Dichtungsband RAL 9002
Butyl-Dichtungsband RAL 9002
DIBA-BUTYL-RAL9002-100MMX20M
Art.-Nr. 0875622100
EAN 4050641255754
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Passt sich optisch sehr gut an den Untergrund an
- Sichere und schnelle Verarbeitung im Eckbereich durch mittig geschlitztes Trennpapier
- Dampfdiffusionsdicht
- Die abzudichtenden Untergründe müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein
- Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +10°C liegen
- Es wird empfohlen saugende und poröse Untergründe mit Würth Butylprimer vorzubehandeln
- Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andrückwalze oder ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Trapezblechen und Sandwichpaneelen im Innenbereich.
Klebstoffbasis | Butylkautschuk |
Trägermaterial | PE-Folie |
Farbe | Grauweiß RAL 9002 |
Länge | 20 m |
Breite | 100 mm |
Gesamtstärke | 0,9 mm |
Stärke der Butylmasse | 0,8 mm |
Trägerstärke | 0,1 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Beständigkeit gegen | Bauübliche Chemikalienbelastung |
UV-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 10°C bis 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!