Butyl-Ecke

Butyl-Ecke
DIBA-BUTYL-ECKE-ALUKASCHIER-80X54MM

Art.-Nr. 0875680054

EAN 4050641553591

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Butyl-Ecke

Art.-Nr. 0875680054

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 175 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die Butylecke ist optimal für die Abdichtung von kleineren Ecken im Innen- und Außenbereich geeignet.

UV-, Witterungs- und Wasserbeständig


  • Dichtet zuverlässig ab und schützt den Baukörper vor möglichen Schäden

  • Sofort Schlagregendicht durch Aluminiumkaschierung


Ausgezeichnete Klebekraft und Soforthaftung


Sichere Verklebung und Abdichtung garantiert



Zeitsparende Verarbeitung


Jede Ecke kann zügig von der Spenderrolle entnommen werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkung im Metallbau und Fensterbau. Bei Fensterbänken ist die Butylecke optimal geeignet zur hinteren Abdichtung der Fuge zwischen Fensterbank und Abschlussprofil. Der Einsatz ist auf nahezu jedem Untergrund möglich, sehr gute Haftung speziell bei Aluminium, Kunststoff , Beton, Verputzen, Holz, Hart, PVC und Glas.

Anleitung

1. Butylecke mit Rundung nach oben auf das äußere Eck aufkleben.


2. Untere Streifen überlappend verkleben. Gut andrücken und das Eck dicht verschliessen.


3. Butylecke fertig andrücken. Beschädigung sind unbedingt zu vermeiden.

Chemische Basis

Butylkautschuk

Ausführung

Mit Alukaschierung

Trägermaterial

Aluminiumfolie

Farbe

Aluminiumsilber

Länge

54 mm

Breite

80 mm

Gesamtstärke

0,7 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

6 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
x 1 St.
Sprühprimer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.