Butylband vlieskaschiert

Butyl-Dichtungsband mit einseit. Vlieskaschierung
DIBA-BUTYL-AUS-VLIESKASCHIER-150MMX15M

Art.-Nr. 0875625152

EAN 4045989137190

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Butylband vlieskaschiert

Art.-Nr. 0875625152

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Butylband mit einseitig kaschiertem Kunststoffvlies.

Einmalige Materialeigenschaft durch die Vlieskaschierung


  • Überstreichbar und überputzbar

  • Sehr gute Dehnfähigkeit und dauerhafte Bewegungsaufnahme


Einfache Verarbeitung


  • Passt sich Unebenheiten sehr gut an

  • Mittig geteiltes Silikontrennpapier für rasche Eckverklebungen


Lösemittel- und bitumenfrei

Hinweis

Die Mindestklebefläche des Butyls muss bei Fugenüberklebungen mindestens 1/3 der Bandbreite je Kontaktfläche betragen. Überkopfverklebungen sind ohne zusätzliche mechanische Befestigung nicht zulässig. Bei überlappenden Stößen des Butylbandes ist die Vlies Kontaktfläche mit Würth Sprühprimer vorzubehandeln. Das Produkt ist nicht geeignet für die Verklebung über Dehnfugen zum Bewegungsausgleich von Bauteilen. Hier sind entsprechende Dehnfugenprofile zu verwenden.

Geprüft auf die Verwendung als Nageldichtband nach ÖNORM B3647


Prüfnachweis durch Holzforschung Austria



Hinweis


Bei allen Unterdächern unter 35° Dachneigung sind laut ÖNORM B4119 Nageldichtungen einzubauen. Die Breite der Nageldichtungen sollte jener der Konterlatten entsprechen, mindestens jedoch 50 mm betragen. Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlatten mit den Lattungs- und Schalungsnägeln mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Abdichtung jeglicher Durchführungen und Fugen im Innen- als auch im Außenbereich bei Fenster, Türen, Metall- und Holzkonstruktionen. Als Nageldichtung für die zuverlässige Abdichtung unter Konterlatten.

Anleitung

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit Würth Sprühprimer vorzubehandeln. Bitte beachten Sie dazu unsere Anwendungshinweise auf dem Produktdatenblatt.


Das notwendige Andrücken erfolgt mit einer Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.



Verarbeitung als Nageldichtband


Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub und trennmittelfrei sein.Butylband Vlieskaschiert auf der Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend die Konterlatte befestigen und das Nageldichtband komprimieren. Bei Verklebung des Nageldichtbands auf die Unterseite der Konterlatte, müssen eventuelle Unebenheiten durch die Pressung ausgeglichen werden.

Chemische Basis

Butylkautschuk

Farbe

Grau

Länge

15 m

Breite

150 mm

Gesamtstärke

1 mm

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 10°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
x 1 St.
Cutter-Messer ECO

CUTTER-ROT-H18MM-L150MM

Universeller Cutter für die Baustelle
x 1 St.
Sprühprimer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.