CHIAVE POLIGONALE DOPPIA A CRICCHETTO 1/4 POLL. E 11 MM PER ESAGONO ESTERNO

Chiave poligonale doppia cricchetto 1/4 poll 11 mm

Cod. art. 071411 141

EAN 4058794698824

Effettua il login per visualizzare i prezzi
CHIAVE POLIGONALE DOPPIA A CRICCHETTO 1/4 POLL. E 11 MM PER ESAGONO ESTERNO

Cod. art. 071411 141
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
Misura: 1/4 poll., 11 mm
Tipo di punta: per esagono esterno
Rotazione reversibile tramite levetta in entrambe le teste
Lunghezza = 115 mm
IndicazioneContenuto nel kit art. 096511 310
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

1/4 poll., 11 mm

Profilo anteriore

1/4 poll., 11 mm

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato

Superficie

Cromato

Lunghezza (L)

115 mm

Spessore anello (a1)

7,7 mm

Spessore anello 2 (a2)

9,5 mm

Altezza testa cricchetto (b1)

7,7 mm

Altezza testa cricchetto 2 (b2)

9,5 mm

Diametro esterno anello (d1)

15 mm

Diametro esterno anello 2 (d2)

22 mm

Materiale

Acciaio