Cable bracket for support anchor Schnabl
CBLCLIP-TRAS-POM-HF-TB10
Ürün no. 9501023843
EAN 9008439430505
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo sayısı | 10 ADET |
Kablo tipi | NYM 3 x 1,5 mm² |
Genişlik | 100 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |
Renk | Açık gri |
Malzeme | Polioksimetilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |