Cable clip Euroclip Schnabl
CLIP-CLAMP-EC-PS-LIGHTGREY-D20MM
Ürün no. 9501023201
EAN 9008439210800
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal boyut | 20 |
Bağlantı mekanizması (dikey) ile | Evet |
Uzatılmış delik uzunluğu | 10 mm |
Uzatılmış delik genişliği | 5 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 80 °C |
Renk | Açık gri |
Malzeme | PS - Polistiren |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Evet |