Cable clip Euroclip Schnabl

CLIP-CLAMP-EC-PS-LIGHTGREY-D25MM

Ürün no. 9501023202

EAN 9008439211203

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cable clip Euroclip Schnabl

Ürün no. 9501023202

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The EC Euroclip cable clamp is the universal pipe clamp for all substrates - flexibly combinable with Schnabl system parts, side-adjustable and extendible.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal boyut

25

Bağlantı mekanizması (dikey) ile

Evet

Uzatılmış delik uzunluğu

10 mm

Uzatılmış delik genişliği

5 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-10 - 80 °C

Renk

Açık gri

Malzeme

PS - Polistiren

Halojen içermez

Hayır

Silikon içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler