Cable clip Euroclip Schnabl

CLIP-CLAMP-EC-PS-LIGHTGREY-D40MM

Ürün no. 9501023204

EAN 9008439212002

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cable clip Euroclip Schnabl

Ürün no. 9501023204

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The EC Euroclip cable clamp is the universal pipe clamp for all substrates - flexibly combinable with Schnabl system parts, side-adjustable and extendible.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal boyut

40

Bağlantı mekanizması (dikey) ile

Evet

Uzatılmış delik uzunluğu

10 mm

Uzatılmış delik genişliği

5 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-10 - 80 °C

Renk

Açık gri

Malzeme

PS - Polistiren

Halojen içermez

Hayır

Silikon içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler