Câble de raccordement

Câble de raccordement à FLB-24-54 RVB
ENS-CONCT-F.BND-FLB-24-54-RGB-FLX

Art. N° 0976523048

EAN 4068362099946

Prix affichés aux clients après connexion
Câble de raccordement

Art. N° 0976523048
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
Pour le raccordement aux réglettes lumineuses à LED FLB-24-54 RVB
  • Pour un raccordement facile à la réglette lumineuse à LED

  • Convient aux réglettes lumineuses FLB-24-54 RVB, pour le raccordement de deux réglettes lumineuses
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Transparent

Longueur

150 mm

Largeur

10 mm

Hauteur

5 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection