Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY

Câble électrique FLRYY, câble rond
CAB.ELEC-NOIR- 13X1,5

Art. N° 0770124
EAN 4011231766937

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Produits emballés
  • Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Gaine externe en PVC, noire

  • Sans silicone, cadmium ni plomb
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section transversale de câble nominale

13 x 1,5mm²

Couleur

Bleu
Blanc
Marron
Jaune
Gris
Vert
Orange
Rouge
Noir
Violet
Gris galinite
Rouge/blanc
Bleu-blanc

Diamètre extérieur

13 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 70 °C