Câble en spirale 7 broches 12V

Câble en spirale 7 broches 12 V
FILAMENT-SPIRALÉ-ÉLECTRIQUE-6X1-1X2-12V

Art. N° 051095602
EAN 4011231442749

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Fourni avec connecteur

  • Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque.

Longueur utile

3000 mm

Diamètre de bobine

40 mm

Matière

Polyuréthane

ISO

1185
1724