Câble en spirale ABS 5 broches 24V
Câble spirale ABS 5 broches
Register now and access more than 60,000 products
- Fourni avec connecteur
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé avec les raccords ABS à 5 broches
Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque.
Longueur utile | 4000 mm |
Diamètre de bobine | 60 mm |
Matière | Polyuréthane |
Tension nominale | 24 V/DC |
ISO | 7638 |