Câble en spirale EBS 7 broches 24V Pour systèmes de freinage
Câble en spirale EBS 7 broches
CORDON EBS 7 POLES
Register now and access more than 60,000 products
Fourni avec connecteur
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé avec des raccords EBS à 7 broches
Raccordement des prises du véhicule tracteur aux prises de la remorque ou semi-remorque
Longueur utile | 4000 mm |
Diamètre de bobine | 60 mm |
Matière | Polyuréthane |
Type de câble | 2 x EBS 7pôles 24V |
Tension nominale | 24 V/DC |
ISO | 7638 |