Câble métallique Zn

Câble métallique, zingué

Art. N° 0520002100
EAN 4056807637877
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
Diamètre de câble (d)

2 mm

Diamètre extérieur (d2)

2 mm

Longueur

100 m

Force de rupture min.

3.6 kN

Résistance à la traction

1960 N/mm²

Matière

Acier

Finition

Zingué

DIN

3055

Poids du produit (par pièce)

1,4 kg