Cable tray adjustable

Cable tray adjustable
CHEM.CAB-L.1040-1840MM-BLANC

Art. N° 0683362452

EAN 4068362041914

Prix affichés aux clients après connexion
Cable tray adjustable

Art. N° 0683362452
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
For organised and hidden cables at desk workstations
  • Montage par vissage simple

  • Largeur réglable de 1 040 mm à 1 840 mm

  • Se replie vers l'avant ou vers l'arrière pour un accès rapide et pratique aux câbles

  • Avec réducteur de tension pour les câbles de raccordement

  • Le chemin de câble est suffisamment large pour accueillir même de longues multiprises
Indication

Délai de livraison : env. cinq jours ouvrables

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour bureaux et postes de travail.

Longueur min./max.

1040-1840 mm

Largeur

110 mm

Hauteur

75 mm

Couleur

Blanc signalisation RAL 9016

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Poids du produit (par pièce)

4410,000 g