Cacciavite, SPEED Con portainserti magnetico da 1/4 pollici

Cacciavite 1/4", Speed
CACCIAVITE-PORTAINSERTI-1/4-SPEED

Cod. art. 06136120

EAN 4062856584772

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cacciavite, SPEED Con portainserti magnetico da 1/4 pollici

Cod. art. 06136120
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
Per una velocità di avvitamento 4 volte superiore
  • Quadruplica la velocità di avvitamento manuale in modo puramente meccanico, specialmente per filetti metrici

  • Ingranaggio planetario selezionabile per un potente collegamento a vite con un coppia massima di 14 Nm

  • Robusto design in acciaio

  • Completamente esente da manutenzione

  • È sufficiente premere un pulsante per attivare e disattivare la funzione SPEED
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare la funzione turbo solo dopo l'avvitamento dei primi filetti

  • Per serrare o allentare i collegamenti a vite, si consiglia di disattivare la funzione turbo

  • È quindi possibile un potente collegamento a vite manuale per ottenere un risultato di lavoro ottimale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza lama (A)

25 mm

Lunghezza impugnatura (B)

115 mm

Larghezza impugnatura (C)

40 mm