Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda

Cacciavite TX 3C
CACCIAVITE-ZEBRA-TX8X60-3K

Cod. art. 061320308

EAN 4047376188686

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda

Cod. art. 061320308
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
Lama cromata spazzolata e manico tricomponente

Qualità superiore


  • Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione

  • Identificazione rapida della misura corretta grazie al codice colore Würth sulla lama

  • Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite

  • Punta per teste di viti TX interne


Impugnatura superiore


  • Lavoro senza sforzo grazie al manico tricomponente con anima dura camere morbide e superficie morbida e antiscivolo

  • Le morbide camere sul manico si adattano perfettamente a qualsiasi mano, consentendo una trasmissione di potenza molto maggiore

  • Il manico presenta lati appiattiti e intagli ergonomici per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente e una coppia maggiore.

  • La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.

  • Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

TX8

Lunghezza lama (A)

60 mm

Lunghezza impugnatura (B)

83 mm

Larghezza impugnatura (C)

27 mm