Cacciavite a batteria AS 4
Avvitatore a batteria AS 4
AVVITATORE A BATTERIA-AS4
Cod. art. 57013000
EAN 4062856235230
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Le viti possono essere regolate a mano durante il funzionamento manuale
- Il freno elettronico arresta immediatamente il motore quando l'avvitatore viene spento, impedendo che la testa della vite giri eccessivamente
- L'accoppiamento meccanico con 5 impostazioni di coppia e la modalità di potenza massima consentono di lavorare con precisione con viti delle rispettive dimensioni
- Facile da usare grazie alla funzione "Push&Go"
- Può essere acceso premendo l'interruttore del dispositivo o quello di accensione separato.
- Il design molto compatto, ergonomico e dal peso ridotto consente di lavorare in un'ampia gamma di posizioni
Caratteristiche tecniche(X)
Installazione di prese e luci, assemblaggio di mobili, allestimento di interni, riparazione di elettrodomestici.
Tensione nominale | 3,6 V |
Dispositivo di fissaggio utensile | Esagono incassato 1/4 poll. |
Peso con batteria ricaricabile | 310 g |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Capacità batteria | 1,5 Ah |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.