Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni
Cacciavite a cricch. con portainserti, leg./costr.
Cod. art. 06136108
EAN 4062856383313
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Lama: Lama circolare con magnete, cromata lucida
Punta: 1/4 DIN 3126-D 6.3
Potente cacciavite a cricchetto
28 denti, coppia di serraggio massima oltre 20 Nm.
Vantaggio della funzione cricchetto
Non è necessario riposizionare la mano. ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio.
Serbatoio portainserti per contenere massimo 12 inserti
II portainserti estensibile e girevole consente di individuare rapidamente l'inserto richiesto.
Inserto da 1/4" con sistema di codifica a colori
Individuazione rapida dell'inserto grazie al sistema di codifica a colori Würth - l'inserto giusto per ogni vite.
Contenuto: 13 pezzi
- 1 cacciavite a cricchetto vuoto
- Un inserto AW 10; AW 20; AW 30; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; intaglio 0,6 x 4,5 mm; raccordo portabussola 1/4"
Caratteristiche tecniche(X)
Per i settori della lavorazione del legno ed edile.
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Numero inserti | 12 PZ |
Larghezza impugnatura (A3) | 37,5 mm |
Lunghezza lama (B) | 85 mm |
Lunghezza impugnatura (D) | 147 mm |
CACCIAV.CRICH.C.SERBAT. P.INSERTI
INSERTI POZIDRIVE MIS. 1 - ATT. 1/4
INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4
INSERTI POZIDRIVE MIS. 3 - ATT. 1/4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.