Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti Settore automotive/lavorazione metalli, tipo 2
Cacciavite cric. portainserti, auto/metall., tipo 2
CACCIAV.CRICH.C.SERBAT. P.INS.COMPL.
Cod. art. 06136101
EAN 4045989420889
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Lama: lama tonda con magnete, cromata lucida
Attacco inserto: DIN 3126-D 6.3
Cacciavite a cricchetto ad alte prestazioni
28 denti, coppia massima 20 Nm
Avvitamento potente e rapido
Avvitamento con una sola mano, facilissimo cambio di direzione durante il lavoro senza usare l'altra mano
Vantaggio della funzione cricchetto
Non è necessario riposizionare la mano. Ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio.
Impugnatura a 2 componenti
Cacciavite a cricchetto molto sottile per un trasferimento di potenza ottimale e una maneggevolezza confortevole
Serbatoio portainserti per un massimo di 12 inserti
Il portainserti estensibile e girevole consente di individuare rapidamente l'inserto richiesto.
Inserto da 1/4 poll. con codifica a colori
È possibile individuare rapidamente l'inserto richiesto grazie al sistema di codifica a colori Würth: l'inserto giusto per ogni vite.
Chiusura a scatto
Lo scatto conferma il sicuro bloccaggio del portainserti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Numero denti | 28 PZ |
Numero inserti | 12 PZ |
Larghezza impugnatura (A3) | 37,5 mm |
Lunghezza lama (B) | 80 mm |
Lunghezza impugnatura (D) | 147 mm |
CACCIAV.CRICH.C.SERBAT. P.INSERTI
BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.