Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e astuccio con attacco per cintura

Cacciavite con magazzino inserti e borsello a cintura
CACCIAVTE-CON-SERBAT-INSERTI-BORSEL-14PZ

Cod. art. 061361011

EAN 4065746662369

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e astuccio con attacco per cintura

Cod. art. 061361011
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
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e astuccio multifunzione con attacco per cintura, per lavorare in modo ergonomico e sicuro

Impugnatura con serbatoio porta inserti


  • Impugnatura a 2 componenti per una trasmissione di potenza ottimale, comoda da maneggiare

  • Serbatoio portainserti estraibile e girevole per trovare subito l'inserto desiderato

  • Per max dodici inserti da ¼ poll., 25 mm


Lama


Lama tonda sottile in acciaio inossidabile con magnete



Cacciavite a cricchetto


  • Potente cricchetto a 28 denti

  • Ideale per l'avvitamento con una sola mano, facile cambio di direzione


Astuccio con attacco per cintura


  • 2 pratici elastici all'esterno porta penne, cacciaviti piccoli, ecc.

  • Con 4 forti magneti sulla parte anteriore dell'astuccio per trattenere piccoli componenti come viti, dadi, chiodi, inserti, ecc., per avere tutto a portata di mano con le mani libere

  • Con chiusura a strappo per riporre in modo sicuro il cacciavite. Per un azionamento ergonomico con una sola mano, la chiusura può essere facilmente fissata alla parte posteriore

  • Con passante per cintura fino a 80 mm di larghezza

  • In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Indicazione

Compatibile con il cacciavite con serbatoio portainserti, con e senza cricchetto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato

Numero inserti

12 PZ

Larghezza impugnatura (A3)

37,5 mm

Lunghezza lama (B)

80 mm

Lunghezza impugnatura (D)

147 mm

Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e astuccio con attacco per cintura compreso:
1 x
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti vuoto, senza inserti

CACCIAV.CRICH.C.SERBAT. P.INSERTI

Descrizione: Cacciavite con serbatoio portainserti estraibile rotante, manico bicomponente, funzione cricchetto e lama tonda cromata lucida con magnete
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a taglio dritto C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO TG - ATT.1/4 0,8 X 5,5 MM

Descrizione:
Lunghezza: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm di lunghezza, in tutti gli spessori x larghezze dei tagli più comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH1 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH1; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH2 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH2; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Per viti POZIDRIV

INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ2; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4

Descrizione:
4 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4

Descrizione:
5 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-6MM- ATT.1/4

Descrizione:
6 mm; Lunghezza: 25 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 10

Descrizione:
TX10; 10
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20

Descrizione:
TX20; 20
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25

Descrizione:
TX25; 25
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30

Descrizione:
TX30; 30
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW20; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 1 x