Cache Pour charnières 3D

Capuchon de charnière de porte 3-D 2boulons alu
ABDEKA-ALU-(A2/MATT-OPTIK)-D16MM

Art. N° 0686370641
EAN 4045727907085

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec 2 boulons dans la partie du dormant.

Les montants et battants de porte sont conçus de manière identique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Charnières 3D avec diamètre de penture de 16 mm ou 20 mm et 2 boulons dans la partie du dormant.

Convient pour diamètre de rouleau

16 mm

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Couleur

Acier inoxydable F9

Diamètre intérieur

16 mm

Hauteur

49 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Charnière 3D ∅ 16 mm

HAUSTRBA-3D-AUSDRHSI-(VZ)-D16MM

Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.
Charnière 3D ∅ 16 mm

HAUSTRBA-3D-(VZ)-D16MM

Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Charnière 3D ∅ 16 mm

HAUSTRBA-3D-(VZ)-D16MM

Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.
Charnière 3D ∅ 16 mm

HAUSTRBA-3D-AUSDRHSI-(VZ)-D16MM

Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.