Cache-vis Pour charnières 3D

Cache-vis pr charn. porte 3D, 2 boulons plastique
ABDEKA-KST-R9010-REINWEISS-D16MM

Art. N° 0686350740
EAN 4061975798961

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec 2 boulons dans la partie du dormant.
  • Les dormants et battants de porte sont conçus de manière identique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Charnières 3D avec diamètre de penture de 16 mm ou 20 mm et 2 boulons dans la partie du dormant.

Convient pour diamètre de rouleau

16 mm

Matière

ABS

Couleur

Blanc pur RAL 9010

Diamètre intérieur

15,6 mm

Hauteur

45 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Charnière 3D ∅ 16 mm

HAUSTRBA-3D-(VZ)-D16MM

Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.
Charnière 3D ∅ 16 mm

HAUSTRBA-3D-AUSDRHSI-(VZ)-D16MM

Réglage tridirectionnel sans dégondage, calage ni ouverture du battant de porte.