Cadenas Atlantic

Cadenas, Atlantic
VORHAENGSHLO-ATLANTIC-MS-30MM

Art. N° 0688904530

EAN 4047376568648

Prix affichés aux clients après connexion
Cadenas Atlantic

Art. N° 0688904530
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
Résistant à l'eau de mer, complètement inoxydable
  • La barre se verrouille des deux côtés

  • Mécanisme interne antirouille

  • Le cadenas se verrouille rapidement : aucune clé n'est nécessaire pour sa fermeture

  • Grand nombre de serrures différentes

  • Clé plate paracentrique

  • Avec barre de protection

  • Chaque cadenas est livré avec deux clés
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les bateaux, les yachts, les bâtiments côtiers, etc.

Type d'application

A l'air libre, Intérieur

Largeur du boîtier (A)

35 mm

Type de fermeture

Varié

Design

Revêtement plastique

Matière de la manille du cadenas

Acier inoxydable

Matériau des touches

Acier

Surface de la clé

Nickelé

Nombre de clés

2 PCS

Épaisseur du boîtier (B)

15,7 mm

Hauteur du boîtier (C)

36 mm

Diamètre de l'arc (D)

5 mm

Hauteur de l'arceau (E)

13 mm

Largeur de l'arceau (F)

16 mm

Convient pour

Conteneur, Boîte à outils, Servante d'outillage, Remorque de construction, Remorque, Grand conteneur de déchets, Pêne dormant, Goulot de remplissage d'huile, Moraillons