Cadenas Combi-Lock

Cadenas, Combi-Lock
VORHAENGSHLO-(COMBI-LOCK)-MS-30MM

Art. N° 0688904630
EAN 4047376568686

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Cadenas à combinaison avec code réglable
  • Le code de combinaison à trois ou quatre chiffres peut être choisi par l'utilisateur et changé aussi souvent que nécessaire lorsque le cadenas est ouvert

  • Après fermeture, tourner les chiffres pour choisir la combinaison

  • Grand nombre de systèmes de verrouillage différents

  • Le support se verrouille d'un côté
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'application

Intérieur

Largeur du boîtier (A)

30 mm

Type de fermeture

Varié

Nombre de rouleaux de numéros

3 PCS

Matière du boîtier

Laiton

Matière de la manille du cadenas

Acier trempé

Surface du clip

Chromé

Épaisseur du boîtier (B)

12,5 mm

Hauteur du boîtier (C)

41,6 mm

Diamètre de l'arc (D)

5 mm

Hauteur de l'arceau (E)

27 mm

Largeur de l'arceau (F)

12,7 mm

Convient pour

Boîte à outils
Servante d'outillage
Pêne dormant
Moraillons