Cadenas Würth
Cadenas Würth
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Le cadenas se ferme rapidement car aucune clé n'est nécessaire pour sa fermeture
- Le revêtement en plastique peut être marqué à l'aide d'un marqueur permanent si nécessaire
- Cylindre à goupille en laiton
- Double verrouillage
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'application | Intérieur |
Largeur du boîtier (A) | 43,2 mm |
Type de fermeture | Varié |
Design | 5 broches |
Matière du boîtier | Aluminium |
Matière de la couche de protection | Plastique |
Matière de la manille du cadenas | Acier trempé |
Matériau des touches | Acier |
Couleur de la couche de protection | Rouge |
Surface de la boucle | Revêtement plastique |
Surface de la clé | Nickelé |
Surface du clip | Chromé |
Nombre de clés | 2 PCS |
Épaisseur du boîtier (B) | 16,3 mm |
Hauteur du boîtier (C) | 32,2 mm |
Diamètre de l'arc (D) | 6,6 mm |
Hauteur de l'arceau (E) | 22,5 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 20,3 mm |
Convient pour | Servante d'outillage, Boîte à outils, Bagages, Pêne dormant, Moraillons, Casier |
Nombre de fermetures possibles | 500 PCS |