Cadre DWD XP H95

Cadre DWD XP H95
DWD BLANC COTES L. 650 MM
GRASS

Art. N° F090077346
EAN 9003012457115
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Application efficace grâce à la largeur identique du fond et de la paroi arrière
  • Réglage de la hauteur du raccord latéral et excentrique intégré

  • Protection anti-sortie de charnière et de transport intégrée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Monté avec vis ASSY ∅ 3,5 x 15 mm.

Hauteur

95 mm

Longueur nominale

650 mm

Couleur

Blanc pur RAL 9010

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Ajustement latéral

+/- 1,5mm

Réglage de hauteur

+/- 2mm

Design

Conditionné par paire

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de supports pour panneau arrière variable en bois DWD XP

DWD BLANC ATTACHE DOS BOIS FLEXIBLE

GRASS
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur de cadre de façade Pour kits complets pour tiroir

FIXATION FACADE / FOND

GRASS
Compatible avec les tiroirs et les bloc-tiroirs avant sur caisson d'une largeur min. de 600 mm
x 10 pcs