Cadre d'informations, autocollant

Porte-document avec cadre autocollant

Art. N° 0957570001
EAN 4056807912141

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Cadre d'information autocollant et articulé avec fermeture magnétique pour un changement rapide et facile des documents.
  • Présenter les informations de manière professionnelle et de haute qualité

  • Les doubles inserts permettent la lecture des deux côtés sur les surfaces en verre

  • Le cadre apparaît identique de chaque côté

  • Peut, par exemple, être retiré de la vitre

  • Les documents peuvent être insérés et remplacés rapidement avec le cadre magnétique à charnières

  • Facile à installer sur des surfaces suffisamment solides et lisses sans matériaux supplémentaires

  • S'utilise en format vertical ou horizontal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les documents DIN A4 tels que les identifiant de chambre, les données d'orientation, les instructions relatives aux substances dangereuses les notices d'utilisation et les étiquettes de sécurité incendie.

Couleur

Noir

Matière

Plastique

Hauteur

236 mm

Largeur

322 mm

Format DIN

A4