Çakma dübel W-ED

Çk. dbl. karot mak. montajı için W-ED çnk kp. çl.
ÇAKMA DÜBEL(W-ED/S)-(A2K)-DW15

Ürün no. 090401015

EAN 4048539228980

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çakma dübel W-ED

Ürün no. 090401015

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

M12 (karot makinaları için) ve DW 15 (DYWIDAG® dişi dişli DW15) boyutlarındaki beton, çinko kaplı çelikte sabitleme için metrik dişe sahip dişi dişli dübel
  • Küçük matkap deliği derinliği sayesinde hızlı, uygun maliyetli montaj

  • Çatlaksız betonda yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde maksimum güvenlik

  • İlgili manuel dübel germe aletini kullanarak güvenli montaj

  • Montaj tipi: Maşalı pim montajı

  • Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi


Bağlanan parça istendiğinde kolayca çıkarılabilir


Bağlanan parça, bir sabitleme vidası veya gijon ile sabitlenebilir



W-ED M12:


Dübelin özel boşluksuz dış duvarı, karot makinasından ani yükleme durumunda bile sabitleme tabanının kırılmasını güvenilir şekilde önler. Belirtilen torkla monte edilecektir.



W-ED DW15:


  • Çok yönlü: Değişken çubuk uzunlukları ve kenetleme mukavemetleri kullanılabilir

  • Kirlenmeye dayanıklı diş

  • Zaman kazandırır: Tork uygulamak gerekemez
Not

DYWIDAG® dişi dişli (DYWIDAG® Walter Bau AG'nin tescilli bir ticari markasıdır)

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Dübel sadece ağırlıklı olarak statik yükler veya yarı statik yüklerle sabitlemeler için kullanılabilir; W-ED M12 (onaysız)

  • Çatlaksız beton >= C20/25 ve basınca dayanıklı doğal taşta kullanılabilir. Daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek değerler mümkündür

  • Sabitleme karot makinaları için uygundur (boşluksuz dübel gövdesi)


W-ED DW (onaylanmamış)


  • Çatlaksız beton >= 15/20 ila maks. C50/60 ve basınca dayanıklı doğal taşta kullanılabilir/daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek değerler mümkündür

  • Kalıbın şantiyede hazırlanan beton konstrüksiyona sabitlenmesi

  • Üst kenarları betonlarken köşe öğelerinin sabitlenmesi

Ankraj çapı

15 mm

Ankraj uzunluğu (L H)

80 mm

Diş tipi x ankraj çapı

DW15

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

22 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

85 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dübel germe aleti W-ED

ÇAKMA DÜBEL UYG.APARATI (W-ED/S)-DW15