Çakma pim, M6 dişli

STUD-MANDRIVIN-THR-(A2K)-FLGD8,5-M6X18

Ürün no. 02326 18

EAN 4011231285513

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çakma pim, M6 dişli

Ürün no. 02326 18

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Bağlantı dişi

M6

Uzunluk (L)

16,5 mm

Yaka çapı (D)

8,8 mm

Vida başı yüksekliği (h)

8 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çakma pim, M6, koruyuculu tutma sapı için

FLTR-THR-M6

With bolt holder and impact protection
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik kelepçe, tekli

BORU KLİPSİ-PLS-CU-1SIRA-D8MM

x 100 ad.