Çakma pimi, büyük bilezikli

STUD-MANDRIVIN-COLLARD10-4X18MM

Ürün no. 023210418

EAN 4011231285285

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çakma pimi, büyük bilezikli

Ürün no. 023210418

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

With large collar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

Yaka çapı (D)

10 mm

Uzunluk (L)

18 mm

Montaj malzemesinin maks. kalınlığı

6 mm

Kafa çapı (d)

4 mm

Vida başı yüksekliği (h)

8 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çakma pim, koruyuculu tutma sapı için

FLTR-HEAD-D4
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tesisat kelepçesi, tek bağlantılı

CBLCLMP-EN25-(24-25MM)

For fastening empty pipes (e.g. flexible electrical installation pipes, heating pipes) to unfinished concrete, in wall slits etc.
x 100 ad.
Tesisat kelepçesi, çift bağlantılı

CBLCLMP-DOUBLE-EN25-(24-25MM)

For fastening empty pipes (e.g. flexible electrical installation pipes, heating pipes) to unfinished concrete, in wall slits etc.
x 100 ad.
Montaj bandı, kumaş, iç

MNTTPE-FAB-WHITE-1700N-B15MM

For installing electrical and sanitary pipes on unfinished concrete etc.
x 125 m