Çakma pimi, küçük bilezikli
STUD-MANDRIVIN-COLLARD8-4X18MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Yaka çapı (D) | 8 mm |
Uzunluk (L) | 18 mm |
Montaj malzemesinin maks. kalınlığı | 6 mm |
Kafa çapı (d) | 4 mm |
Vida başı yüksekliği (h) | 8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!