Çakma somun
SOMUN-ÇAKMA-AHŞAP-(A2K)-H16X25-M10
Ürün no. 037610 16
EAN 4011231351904
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çıkıntılı bağlantılarda kullanılmaz (ör. mobilya üretimi)
Veri sayfaları(X)
Ahşap ve ahşap benzeri malzemelerde işleme için.
Bir delik açın ve sıkıca oturana kadar somunu cıvata deliğine doğru yerleştirin; ahşapla birlikte yıkayın.
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M10 |
Yükseklik (h1) | 16 mm |
Çakma uç yüksekliği (a1) | 9 mm |
Genişlik (b1) | 25 mm |
Matkap deliği çapı | 11,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |