Çakmalı konik nipel, DIN 71412 galvanizli, A formu

YAĞ.NİPEL-DIN71412-A-H1-(A3F)-10

Ürün no. 098648

EAN 4053479077963

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çakmalı konik nipel, DIN 71412 galvanizli, A formu

Ürün no. 098648
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
Standartlar

DIN 71412

Şekil

A, H1

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Zıvana çapı (d1)

10 mm

Uzunluk (l1)

15 mm

Zıvana uzunluğu (l2)

5,5 mm

Delik çapı için kılavuz değerleri

10 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler