Çakmalı konik nipel, DIN 71412 galvanizli, A formu

YAĞ.NİPL-DIN71412-A-H1-(A3F)-6

Ürün no. 098646

EAN 4011231917728

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çakmalı konik nipel, DIN 71412 galvanizli, A formu

Ürün no. 098646

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 71412

Şekil

A, H1

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Zıvana çapı (d1)

6 mm

Uzunluk (l1)

15 mm

Zıvana uzunluğu (l2)

5,5 mm

Delik çapı için kılavuz değerleri

6 mm

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler