Całkowicie ręczne pokrętło z grzechotką 1/4 cala
Dźw. pokr. z grzech. z mech. obrot.
POKRETLO 1/4 Z GRZECH -KROTKIE
Register now and access more than 60,000 products
- Konstrukcja: wersja krótka, z dwukierunkową nasadką kwadratową
- Główka: mechanizm obrotowy, kąt obrotu mniejszy niż 3°
- Materiał: stal chromowo-molibdenowa
- Powierzchnia: satynowe wykończenie, chromowane na matowo
- Geometria: wersja krótka
To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalne wartości momentu obrotowego. Z tego powodu to pokrętło z grzechotką może być używane do luzowania śrub/wkrętów tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Ciasne miejsca, np. silniki, motocykle, przemysł narzędziowy, inżynieria precyzyjna, budowa kuchni i prace regulacyjne
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Długość (L1) | 72 mm |
Długość dźwigni (L2) | 64 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 21 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 14 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 9 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 16 mm |
Maks. moment obrotowy (F max) | 43 Nm |