Całkowicie ręczne pokrętło z grzechotką 3/8 cala
Dźwignia pokrętła z grzechotką z mechanizm. obrot.
POKRETLO 3/8Z GRZECH-KROTKIE
Register now and access more than 60,000 products
- Konstrukcja: wersja krótka, z dwukierunkową nasadką kwadratową
- Główka: mechanizm obrotowy, kąt obrotu mniejszy niż 3°
- Materiał: stal chromowo-molibdenowa
- Powierzchnia: satynowe wykończenie, chromowane na matowo
- Geometria: wersja krótka
To wyspecjalizowane narzędzie nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalne wartości momentu obrotowego. Z tego powodu to pokrętło z grzechotką może być używane do luzowania śrub/wkrętów tylko w ograniczonym zakresie.
Materiały dodatkowe(X)
Ciasne miejsca, np. silniki, motocykle, przemysł narzędziowy, mechanika precyzyjna, budowa kuchni i prace regulacyjne
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Długość (L1) | 106 mm |
Długość dźwigni (L2) | 67 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 27 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 16 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 11 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 23 mm |
Maks. moment obrotowy (F max) | 162 Nm |