Cale
Patin de frein
CALE DE ROUE PL JAUNE
Art. N° 0899964000
EAN 4049557124926
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Conforme aux exigences de la norme DIN 76051 relative aux cales de roue
- Convient aux roues ayant un rayon allant jusqu'à 555 mm
- Fabriqué en plastique robuste durable et résistant aux intempéries
- Facilement visible grâce à la couleur jaune vive
Fiches de données de sécurité(X)
Homologation | GGVS |
With anti-slip protection/steel edge | No |
Résistance aux UV | Oui |
Longueur | 467 mm |
Largeur | 198 mm |
Hauteur | 225 mm |
Couleur | Jaune |
DIN | 76051 |
Rayon | 555 mm |
Matière | Plastique |
Poids | 1,19 kg |