Cale en bois dur

Cale en bois dur
CALE EN BOIS DUR-180X60X24MM-200PCS

Art. N° 0993000130
EAN 4024835652308
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

La cale sert à diverses applications d'assemblage, par exemple pour compenser les différences de hauteur lors du montage de pièces préfabriquées en béton et de coffrages.
Indication

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit peut être utilisé dans les conditions d'installation souhaitées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Bois

Longueur

180 mm

Largeur

60 mm

Hauteur max.

24 mm