Çam ağacı klips Tip 4

FIRTREECLIP-REN/CITR-BLACK-D12,5

Ürün no. 05006829

EAN 4011231426763

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çam ağacı klips Tip 4

Ürün no. 05006829

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çam ağacı şekli, kesilmiş

Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar


Hızlı ve basit bastırmalı montaj



Parçaya güvenli şekilde oturur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Metal sac, karton, kaplama veya diğer düz parçaların bağlantısı

Min./maks. matkap deliği çapı

6,50-6,50 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

6,00-8,00 mm

Kafa çapı (A)

12,50 mm

Vida başı yüksekliği (B)

1,80 mm

Baş altı uzunluk (C)

17,20 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Citroen, Peugeot, Renault

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

699515, 7703077066

kurulum konumu

Kaporta, Üniversal

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler