Çam ağacı klips Tip 4

FORD-DÖŞEME KOPÇASI HDD18,0 SİYAH

Ürün no. 05009405

EAN 4047376893795

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çam ağacı klips Tip 4

Ürün no. 05009405
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
Çam ağacı şekli, kesilmiş

Maliyet ve zaman tasarrufu sağlar


Hızlı ve basit bastırmalı montaj



Parçaya güvenli şekilde oturur

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Metal sac, karton, kaplama veya diğer düz parçaların bağlantısı

Min./maks. matkap deliği çapı

7,00-7,40 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,70-11,00 mm

Kafa çapı (A)

18,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

22,10 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Ford

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

1629082

kurulum konumu

Üniversal

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler